Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZL4 R Rúdtömítés 5 ív x 5 3/4 külső átmérő 3/8 sz x 5/8 ma | AC2DML

APPROVED VENDOR 2HZL4 R Od tömítés 5 ív x 5 3/4 külső átmérő 3/8 sz x 5/8 ma

Raktáron
Tétel: AC2DML Modell: 2HZL4
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
€68.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúdtömítés
színekFekete
Rod Dia számára.5"
Magasság5 / 8 "
Belül Dia.5"
Dia kívül.5.75 "
Tömítés Durometer95 A part
Tömítés anyagauretán
Tömítés hőmérséklete Hatótávolság-65 F és 220 F között
méretekuretán
típusB típusú polyseal
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3926904590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságDia kívül.Tömítés anyagatípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZT7 R Od Tömítés 5 Id x 5 1/2 Külső átmérő 1/4 Szé x 3/8 Ma | AC2DPD 2HZT73 / 8 "5.5 "Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z1 / 4 "€49.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZT8 R Rúdtömítés 5 Id x 5 1/2 Külső átmérő 1/4 Szé x 9/16 Ma | AC2DPE 2HZT89 / 16 "5.5 "Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z1 / 4 "€48.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZL4 R Od tömítés 5 ív x 5 3/4 külső átmérő 3/8 sz x 5/8 ma
€68.20 /Mértékegység