Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZP4 R Od Tömítés 1 Id x 1 3/8 Külső átmérő 3/16 Sz x 5/16 M | AC2DNF

APPROVED VENDOR 2HZP4 R Od tömítés 1 ív x 1 3/8 külső átmérő 3/16 sz x 5/16 ma

Raktáron
Tétel: AC2DNF Modell: 2HZP4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€12.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúdtömítés
színekFekete
Rod Dia számára.1"
Magasság5 / 16 "
Belül Dia.1"
Dia kívül.1.375 "
Tömítés Durometer70 A part
Tömítés anyagaAlacsony hőmérsékletű nitril
Tömítés hőmérséklete Hatótávolság-65 F és 220 F között
Shell Anyaguretán
méretekAlacsony hőmérsékletű nitril
típusDupla ajak, mély Z
Szélesség3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3926904590
Származási országUS

Termék részletek:

    • Héjmérő (95 Shore A)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságDia kívül.Tömítés anyagatípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZF4 R Od Seal 1 Id x 1 1/4 Külső átmérő 1/8 W - 2 db | AC2DKM 2HZF43 / 16 "1.25 "uretánB típusú polyseal1 / 8 "€23.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZG3 R Od Seal 1 Id x 1 1/4 Külső átmérő 1/8 W - 2 db | AC2DKW 2HZG31 / 4 "1.25 "uretánB típusú polyseal1 / 8 "€26.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZH2 R Od Seal 1 Id x 1 3/8 Külső átmérő 3/16 W - 2 db | AC2DLE 2HZH25 / 16 "1.375 "uretánB típusú polyseal3 / 16 "€28.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZJ4 R Rúdtömítés 1 ív x 1 1/2 külső átmérő 1/4 sz x 3/8 ma | AC2DLR 2HZJ43 / 8 "1.5 "uretánB típusú polyseal1 / 4 "€16.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZN9 R Rúdtömítés 1 ív x 1 1/4 külső átmérő 1/8 sz x 1/4 ma | AC2DNB 2HZN91 / 4 "1.25 "Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z1 / 8 "€13.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZP4 R Od tömítés 1 ív x 1 3/8 külső átmérő 3/16 sz x 5/16 ma
€12.18 /Mértékegység