Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2HJV1 Hex Rod Steel 12l14 1 3/4 Inch Hex x 1 Feet Length | AC2BPN

APPROVED VENDOR 2HJV1 hatlapú rúd acél 12l14 1 3/4 hüvelyk hatszögletű x 1 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC2BPN Modell: 2HJV1
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
€85.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex részvény
Ötvözet típusa12L14
befejezCsiszolatlan
Hex méret1.75 "
Hex szélesség tolerancia+ 0.000 / -0.004 "
Hossz1"
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagSzénacél
kedélyHideg befejezés
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus szakítószilárdság78,000 PSI
Tipikus hozamerősség60,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.04
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7228606000
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellÖtvözet típusaHex méretHosszHosszúság toleranciaTipikus szakítószilárdságTipikus hozamerősségÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVF5 Hatlapfejű rúd acél 1018 1 hüvelyk hatszög x 1 láb hossz | AB9BMK 2AVF510181"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€23.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVF6 Hatlapfejű rúd acél 1018 1 1/4 hüvelyk hatszögletű x 1 láb | AB9BML 2AVF610181.25 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€36.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVF7 Hatlapfejű rúd, acél 1018 1 1/2 hüvelyk hatszögletű x 1 láb | AB9BMM 2AVF710181.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€62.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVF8 Hatlapfejű rúd, acél 1018, 2 hüvelyk hatszögletű x 1 láb hosszúság | AB9BMN 2AVF810182"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€92.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVF9 Hatlapfejű rúd acél 1018 2 1/2 hüvelyk hatszögletű x 1 láb | AB9BMP 2AVF910182.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€202.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVG1 Hatlapfejű rúd acél 1018 1 1/4 hüvelykes hatszögletű x 3 láb | AB9BMQ 2AVG110181.25 "3 láb.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI€96.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVG2 Hatlapfejű Rúd Acél 1018 1 1/2 hüvelyk Hatlap x 3 láb | AB9BMR 2AVG210181.5 "3 láb.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI€162.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJV1 hatlapú rúd acél 12l14 1 3/4 hüvelyk hatszögletű x 1 láb hosszúság
€85.23 /Mértékegység