JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVF9 Hatlapfejű rúd acél 1018 2 1/2 hüvelyk hatszögletű x 1 láb | AB9BMP

APPROVED VENDOR 2AVF9 hatlapú rúd acél 1018 2 1/2 hüvelykes hatlap x 1 láb

Raktáron
Tétel: AB9BMP Modell: 2AVF9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€206.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex részvény
Ötvözet típusa1018
befejezCsiszolatlan
Hex méret2.5 "
Hex szélesség tolerancia+ 0.000 / -0.004 "
Hossz1"
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagSzénacél
kedélyHideg befejezés
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus szakítószilárdság65,000 PSI
Tipikus hozamerősség55,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.28
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7228308000
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellÖtvözet típusaHex méretHosszHosszúság toleranciaTipikus szakítószilárdságTipikus hozamerősségÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVF5 Hatlapfejű rúd acél 1018 1 hüvelyk hatszög x 1 láb hossz | AB9BMK 2AVF510181"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€27.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVF6 Hatlapfejű rúd acél 1018 1 1/4 hüvelyk hatszögletű x 1 láb | AB9BML 2AVF610181.25 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€44.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVF7 Hatlapfejű rúd, acél 1018 1 1/2 hüvelyk hatszögletű x 1 láb | AB9BMM 2AVF710181.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€66.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVF8 Hatlapfejű rúd, acél 1018, 2 hüvelyk hatszögletű x 1 láb hosszúság | AB9BMN 2AVF810182"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€101.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVG1 Hatlapfejű rúd acél 1018 1 1/4 hüvelykes hatszögletű x 3 láb | AB9BMQ 2AVG110181.25 "3 láb.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI€101.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVG2 Hatlapfejű Rúd Acél 1018 1 1/2 hüvelyk Hatlap x 3 láb | AB9BMR 2AVG210181.5 "3 láb.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI€147.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVG4 Hatlapfejű rúd acél 1018 2 1/2 hüvelyk hatszögletű x 3 láb | AB9BMU 2AVG410182.5 "3 láb.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI€464.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2AVF9 hatlapú rúd acél 1018 2 1/2 hüvelykes hatlap x 1 láb
€206.64 /Mértékegység