APPROVED VENDOR 2HDP4 High Cart Hd Stainless Steel 4 Solid Shelf 60 x 18 x 69 | AC2AHU

APPROVED VENDOR 2HDP4 High Cart HD rozsdamentes acél 4 tömör polc 60 x 18 x 69

Raktáron
Tétel: AC2AHU Modell: 2HDP4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,520.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kosár
Állítható lépések1"
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típusForgatható (2), Forgatható fékkel (2)
Görgő szélessége1.25 "
ÉpítésSzilárd felület
befejezRozsdamentes acél
Terhelhetőség600 lbs.
Polcok száma4
Teljes magasság69 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség18 "
Polc hossza60 "
Polc szélessége18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.21
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)155.19
Hajószélesség (cm)48.01
HS-kód9403200020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HDP4 High Cart HD rozsdamentes acél 4 tömör polc 60 x 18 x 69
€1,520.41 /Mértékegység