Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKE8 Tee Cts 40 1-1/4 Inch Slip | AB9YQA

APPROVED VENDOR 2GKE8 Tee Cts 40 1-1/4 Inch Slip

Raktáron
Tétel: AB9YQA Modell: 2GKE8

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€9.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee, CTS
test anyagaCPVC
színekHalványsárga
Kapcsolat típusaCTS Hub
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1.25 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód3917400090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKE3 Tee Cts 40 1/2 Inch Slip | AB9YPX 2GKE31 / 2 "€1.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKE9 Tee Cts 40 1-1/2 Inch Slip | AB9YQB 2GKE91.5 "€12.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKE8 Tee Cts 40 1-1/4 Inch Slip
€9.03 /Mértékegység