Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKE3 Tee Cts 40 1/2 Inch Slip | AB9YPX

APPROVED VENDOR 2GKE3 Tee Cts 40 1/2 Inch Slip

Raktáron
Tétel: AB9YPX Modell: 2GKE3
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
€1.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee, CTS
test anyagaCPVC
színekHalványsárga
Kapcsolat típusaCTS Hub
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1 / 2 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód3917400090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKE8 Tee Cts 40 1-1/4 Inch Slip | AB9YQA 2GKE81.25 "€9.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKE9 Tee Cts 40 1-1/2 Inch Slip | AB9YQB 2GKE91.5 "€12.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKE3 Tee Cts 40 1/2 Inch Slip
€1.38 /Mértékegység