Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FKG5 Filccsík F13 1/4 Vastagság 1-1/2 x 60 | AB9VHG

APPROVED VENDOR 2FKG5 filccsík F13 1/4" vastagság 1-1/2" x 60"

Raktáron
Tétel: AB9VHG Modell: 2FKG5
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
€2.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNemezcsík
KopásállóságVásár
Háttér típusaEgyszerű
színekSzürke
Sűrűség2 font/négyzetméter Yd.
durométert15-25 A part
FokozatF13
KeménységPuha
Hossz60 "
AnyagGyapjú nemez
Max. Hőmérséklet200 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-80 ° F
Szakítószilárdság225 PSI
Vastagság1 / 4 "
típusÁltalános rendeltetésű
RezgéselnyelésElő/Utó
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód5602210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaSűrűségHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FKH4 Filccsík F13 3/16" vastagság 1-1/2" x 120" | AB9VHH 2FKH4Egyszerű1-1 / 2 Lbs./Sq. Yd.120 "3 / 16 "1.5 "€4.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FKL9 Filccsík F13 1/4" vastagság 2" x 120" | AB9VHK 2FKL9Egyszerű2 font/négyzetméter Yd.120 "1 / 4 "2"-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HUN7 filccsík F13 1/2" vastagság 2" x 120" | AC2DFP 2HUN7Ragasztóanyag4-1 / 4 Lbs./Sq. Yd.120 "1 / 2 "2"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2FKG5 filccsík F13 1/4" vastagság 1-1/2" x 60"
€2.63 /Mértékegység