JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HUN7 Filccsík F13 1/2 Vastagság 2 x 120 | AC2DFP

APPROVED VENDOR 2HUN7 filccsík F13 1/2" vastagság 2" x 120"

Tétel: AC2DFP Modell: 2HUN7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNemezcsík
KopásállóságVásár
Háttér típusaRagasztóanyag
színekSzürke
Sűrűség4-1 / 4 Lbs./Sq. Yd.
durométert15-25 A part
FokozatF13
KeménységPuha
Hossz120 "
AnyagGyapjú nemez
Max. Hőmérséklet200 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-80 ° F
Szakítószilárdság225 PSI
Vastagság1 / 2 "
típusÁltalános rendeltetésű
RezgéselnyelésElő/Utó
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód5602210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaSűrűségHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FKG5 Filccsík F13 1/4" vastagság 1-1/2" x 60" | AB9VHG 2FKG5Egyszerű2 font/négyzetméter Yd.60 "1 / 4 "1.5 "€4.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FKH4 Filccsík F13 3/16" vastagság 1-1/2" x 120" | AB9VHH 2FKH4Egyszerű1-1 / 2 Lbs./Sq. Yd.120 "3 / 16 "1.5 "€6.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FKL9 Filccsík F13 1/4" vastagság 2" x 120" | AB9VHK 2FKL9Egyszerű2 font/négyzetméter Yd.120 "1 / 4 "2"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HUN7 filccsík F13 1/2" vastagság 2" x 120"