JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FJX3 Filclap F5 3/8 Vastagság 24 x 24 | AB9VHD

APPROVED VENDOR 2FJX3 filclap F5 3/8" vastagság 24" x 24"

Tétel: AB9VHD Modell: 2FJX3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNemezlap
Kopásállóság
Háttér típusaEgyszerű
színekOff White
Sűrűség4-1 / 2 Lbs./Sq. Yd.
durométert20-30 A part
FokozatF5
Keménységközepes
Hossz24 "
AnyagGyapjú nemez
Max. Hőmérséklet200 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-80 ° F
Szakítószilárdság400 psi
Vastagság3 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű
Rezgéselnyelésközepes
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.11
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)67.31
HS-kód5602210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzakítószilárdságKopásállóságszínekVastagságRezgéselnyelésSzélességSűrűségdurométertÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2DAD7 Filc 32S2 1/4" vastagság 12" x 12" | AB9GVU 2DAD7500 psiKiválóOff White1 / 4 "Nagyon magas12 "8 font/négyzetméter Yd.75-85 A part-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2DAG6 Filc 20S2 1/2" vastagság 12" x 12" | AB9GVV 2DAG6500 psiKiválóOff White1 / 2 "Magas12 "10 font/négyzetméter Yd.45-55 A part-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2DAJ1 F1 filclap 3/8" vastagság 12" x 12" | AB9GVY 2DAJ1500 psiKiválóOff White3 / 8 "Magas12 "6 font/négyzetméter Yd.30-40 A part-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FGW1 F1 filclap 1/4" vastagság 60" x 12" | AB9VGN 2FGW1500 psiKiválóOff White1 / 4 "Magas60 "4 font/négyzetméter Yd.30-40 A part-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FGW2 F1 filclap 3/8" vastagság 60" x 12" | AB9VGP 2FGW2500 psiKiválóOff White3 / 8 "Magas60 "6 font/négyzetméter Yd.30-40 A part-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FHG3 F7 filclap 3/8" vastagság 12" x 12" | AB9VGT 2FHG3250 PSISzürke3 / 8 "közepes12 "4-1 / 2 Lbs./Sq. Yd.20-30 A part€8.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FHJ2 F3 filclap 1/2" vastagság 24" x 24" | AB9VGU 2FHJ2400 psiKiválóSzürke1 / 2 "Magas24 "8 font/négyzetméter Yd.30-40 A part-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2FJX3 filclap F5 3/8" vastagság 24" x 24"