JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2DAJ1 F1 filclap 3/8 Vastagság 12 x 12 | AB9GVY

APPROVED VENDOR 2DAJ1 filclap F1 3/8" vastagság 12" x 12"

Tétel: AB9GVY Modell: 2DAJ1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNemezlap
KopásállóságKiváló
Háttér típusaEgyszerű
színekOff White
Sűrűség6 font/négyzetméter Yd.
durométert30-40 A part
FokozatF1
KeménységExtra cég
Hossz12 "
AnyagGyapjú nemez
Max. Hőmérséklet200 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-80 ° F
Szakítószilárdság500 psi
Vastagság3 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű
RezgéselnyelésMagas
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód5602210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzakítószilárdságKopásállóságszínekVastagságRezgéselnyelésSzélességSűrűségdurométertÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2DAD7 Filc 32S2 1/4" vastagság 12" x 12" | AB9GVU 2DAD7500 psiKiválóOff White1 / 4 "Nagyon magas12 "8 font/négyzetméter Yd.75-85 A part-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2DAG6 Filc 20S2 1/2" vastagság 12" x 12" | AB9GVV 2DAG6500 psiKiválóOff White1 / 2 "Magas12 "10 font/négyzetméter Yd.45-55 A part-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FGW1 F1 filclap 1/4" vastagság 60" x 12" | AB9VGN 2FGW1500 psiKiválóOff White1 / 4 "Magas60 "4 font/négyzetméter Yd.30-40 A part-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FGW2 F1 filclap 3/8" vastagság 60" x 12" | AB9VGP 2FGW2500 psiKiválóOff White3 / 8 "Magas60 "6 font/négyzetméter Yd.30-40 A part-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FHG3 F7 filclap 3/8" vastagság 12" x 12" | AB9VGT 2FHG3250 PSISzürke3 / 8 "közepes12 "4-1 / 2 Lbs./Sq. Yd.20-30 A part€8.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FHJ2 F3 filclap 1/2" vastagság 24" x 24" | AB9VGU 2FHJ2400 psiKiválóSzürke1 / 2 "Magas24 "8 font/négyzetméter Yd.30-40 A part-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FJW2 F5 filclap 3/4" vastagság 12" x 12" | AB9VHC 2FJW2400 psiOff White3 / 4 "közepes12 "9 font/négyzetméter Yd.20-30 A part€35.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2DAJ1 filclap F1 3/8" vastagság 12" x 12"