Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2DMU5 Vállcsavar 5/8 átmérő X 5-1/2 hossz 188 rozsdamentes acél, 2PK | AB9KBM

APPROVED VENDOR 2DMU5 vállcsavar 5/8" átmérő X 5-1/2 hossz 188 rozsdamentes acél, 2PK

Raktáron
Tétel: AB9KBM Modell: 2DMU5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€203.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
Fej Dia.7 / 8 "
Fejmagasság3 / 8 "
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság70,000 PSI
Rockwell KeménységB55
Váll Dia0.621–0.623 ”
Vállhossz5.5 "
Vállhossz tűrés0.01 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.513
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7318158030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMeghajtó méretemeghajtó típusabefejezFej Dia.FejmagasságHead StyleAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PAT4314 Vállcsavar rozsdamentes acél 4-40 1/2 hüvelykes - 5 db-os csomag | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-RéseltEgyszerű1 / 4 "1 / 8 "Standard 18-8 rozsdamentes acél€64.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PAT4319 Vállcsavar rozsdamentes acél 8-32 3/8 hüvelyk - 5 db-os csomag | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-RéseltEgyszerű5 / 16 "5 / 32 "Standard 18-8 rozsdamentes acél€78.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24. Okt. 4328 Vállcsavar rozsdamentes acél 10-24 1/4 L - 10 db-os csomag | AE9HGF 6JU50 24. október 43282A-RéseltEgyszerű3 / 8 "3 / 16 "Standard 18-8 rozsdamentes acél€108.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 7007SSPH Vállcsavar rozsdamentes acél 4-40 1/2 - 5 db-os csomag | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1PhillipsEgyszerű1 / 4 "1 / 8 "Standard 18-8 rozsdamentes acél€67.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 7013SSPH Vállcsavar rozsdamentes acél 6-32 7/16 - 5 db-os csomag | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2PhillipsEgyszerű9 / 32 "1 / 8 "Standard 18-8 rozsdamentes acél€65.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2DMU5 vállcsavar 5/8" átmérő X 5-1/2 hossz 188 rozsdamentes acél, 2PK
€203.58 /csomag