JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2DAJ2 Filclap F1 1/2 Vastagság 12 x 12 | AB9GVZ

APPROVED VENDOR 2DAJ2 filclap F1 1/2" vastagság 12" x 12"

Tétel: AB9GVZ Modell: 2DAJ2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNemezlap
KopásállóságKiváló
Háttér típusaEgyszerű
színekOff White
Sűrűség8 font/négyzetméter Yd.
durométert30-40 A part
FokozatF1
KeménységExtra cég
Hossz12 "
AnyagGyapjú nemez
Max. Hőmérséklet200 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-80 ° F
Szakítószilárdság500 psi
Vastagság1 / 2 "
típusÁltalános rendeltetésű
RezgéselnyelésMagas
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód5602210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSűrűségTételVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2DAH8 F1 filclap 3/16" vastagság 12" x 12" | AB9GVW 2DAH83 font/négyzetméter Yd.Nemezlap3 / 16 "12 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2DAH9 F1 filclap 1/4" vastagság 12" x 12" | AB9GVX 2DAH94 font/négyzetméter Yd.Nemezlap1 / 4 "12 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FGX6 Filc F1 1/2" vastagság 1/2" x 12" | AB9VGR 2FGX68 font/négyzetméter Yd.Nemezcsík1 / 2 "1 / 2 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2DAJ2 filclap F1 1/2" vastagság 12" x 12"