JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2DAH8 Filclap F1 3/16 Vastagság 12 x 12 | AB9GVW

APPROVED VENDOR 2DAH8 filclap F1 3/16" vastagság 12" x 12"

Tétel: AB9GVW Modell: 2DAH8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNemezlap
KopásállóságKiváló
Háttér típusaEgyszerű
színekOff White
Sűrűség3 font/négyzetméter Yd.
durométert30-40 A part
FokozatF1
KeménységExtra cég
Hossz12 "
AnyagGyapjú nemez
Max. Hőmérséklet200 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-80 ° F
Szakítószilárdság500 psi
Vastagság3 / 16 "
típusÁltalános rendeltetésű
RezgéselnyelésMagas
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód5602210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSűrűségTételVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2DAH9 F1 filclap 1/4" vastagság 12" x 12" | AB9GVX 2DAH94 font/négyzetméter Yd.Nemezlap1 / 4 "12 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2DAJ2 F1 filclap 1/2" vastagság 12" x 12" | AB9GVZ 2DAJ28 font/négyzetméter Yd.Nemezlap1 / 2 "12 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FGX6 Filc F1 1/2" vastagság 1/2" x 12" | AB9VGR 2FGX68 font/négyzetméter Yd.Nemezcsík1 / 2 "1 / 2 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2DAH8 filclap F1 3/16" vastagság 12" x 12"