Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M41296 3/8 hüvelykes keményfém fúró, hengeres golyós orr, dupla vágás | CD2KFK 1Z356

WIDIA M41296 3/8 hüvelykes keményfém fúró, hengeres golyós orr, dupla vágás

Raktáron
Tétel: CD2KFK Típus: M41296Kereszthivatkozás: 1Z356
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
€53.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 8 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza3 / 4 "
Max. FORDULAT66,000
Teljes hossz2.5 "
Szár anyagaEdzett acél
Szárméret1 / 4 "
AlakHengeres gömb orr
Kereskedési számSC-3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09

Termékváltozatok

TermékekModellSzárméretSzögVágó Dia.AlakKereskedési számVágóél típusaVágás hosszaMax. FORDULATÁr
WIDIA 3044078 Keményfém Bur Sd-m Golyóforma | AD4UPB 44C520 30440781 / 8 "-1 / 8 "SD-M labdaSD-42L2Egyetlen vágás1 / 8 "40000€22.53
WIDIA 3051758 keményfém fúró fordított kúp alakú | AD4UPD 44C522 30517581 / 8 "101 / 4 "Fordított kúpSN-51Kettős vágás1 / 4 "40000€27.44
WIDIA M41361 keményfém fúró tojás 3/16 hüvelykes | AE9LGL 6KJN6 M413611 / 8 "-3 / 16 "TojásSE-53Kettős vágás9 / 32 "80,000€44.27
WIDIA M41495 keményfém éles kúp, 5/8 hüvelykes | AE9LHA 6KJP9 M414951 / 4 "-5 / 8 "Hegyes kúpSM-6Kettős vágás1"40,000€107.99
WIDIA M41446 1/8 hüvelykes keményfém fúró, láng, dupla vágott, SH-41 | CD2KFH 1Z296 M414461 / 8 "-1 / 8 "LángSH-41Kettős vágás1 / 4 "90,000€17.77
WIDIA M41293 1/4 hüvelykes keményfém fúró, hengeres golyós orr, dupla vágás | CD2KFJ 1Z352 M412931 / 4 "-1 / 4 "Hengeres gömb orrSC-1Kettős vágás5 / 8 "70,000€32.32
WIDIA M40284 3/32 hüvelykes keményfém fúró, hengeres golyós orr, egyszeres vágás | CD2KGR 2RPW9 M402841 / 8 "-3 / 32 "Hengeres gömb orrSC-41Egyetlen vágás7 / 16 "95,000-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M41296 3/8 hüvelykes keményfém fúró, hengeres golyós orr, dupla vágás
€53.40 /Mértékegység