Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CFK5 utcai könyök 45 fokos 2 hüvelykes vörös sárgaréz | AB9DYV

APPROVED VENDOR 2CFK5 Street Elbow 45 Degree2 Inch Red Brass

Raktáron
Tétel: AB9DYV Modell: 2CFK5
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
€93.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 45 fok
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret2"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.67
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CFK3 utcai könyök 45 fokos 1 1/4 hüvelykes vörös sárgaréz | AB9DYT 2CFK31.25 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFK5 Street Elbow 45 Degree2 Inch Red Brass
€93.86 /Mértékegység