JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CFK3 utcai könyök 45 fokos 1 1/4 hüvelykes vörös sárgaréz | AB9DYT

APPROVED VENDOR 2CFK3 utcai könyök 45 fokos 1 1/4 hüvelykes vörös sárgaréz

Tétel: AB9DYT Modell: 2CFK3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 45 fok
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1.25 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.38
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CFK5 utcai könyök 45 fokos 2 hüvelykes vörös sárgaréz | AB9DYV 2CFK52"€108.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFK3 utcai könyök 45 fokos 1 1/4 hüvelykes vörös sárgaréz