Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CCK7 Hatlapfejű anya teljes M16 X 2Mm 24Mm W, 800PK | AB9DNZ

APPROVED VENDOR 2CCK7 hatlapfejű anya teljes M16 x 2 mm 24 mm széles, 800 PK

Raktáron
Cikkszám: AB9DNZ Modell: 2CCK7
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
€1,092.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / MenetméretM16 x 2
befejezSárga horganyzott
Fokozatclass 10.9
Magasság13mm
AnyagMagas széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály10.9
Rockwell KeménységC36
MéretM16 x 2
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
típusTele
Szélesség24mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2CCK7 hatlapfejű anya teljes M16 x 2 mm 24 mm széles, 800 PK
€1,092.11 /csomag