JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CCK6 Hatlapfejű anya teljes M8 X 1.25 13Mm W, 5000PK | AB9DNY

APPROVED VENDOR 2CCK6 hatlapfejű anya teljes M8 X 1.25 13 mm W, 5000 PK

Raktáron
Tétel: AB9DNY Modell: 2CCK6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,094.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
befejezSárga horganyzott
Fokozatclass 10.9
Magasság6.5mm
AnyagMagas széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály10.9
Rockwell KeménységC36
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
típusTele
Szélesség13mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2CCK6 hatlapfejű anya teljes M8 X 1.25 13 mm W, 5000 PK
€1,094.71 /csomag