Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CCK5 Hatlapfejű anya teljes M6 X 1 10Mm W, 12500PK | AB9DNX

APPROVED VENDOR 2CCK5 hatlapfejű anya teljes M6 X 1 10 mm W, 12500 PK

Raktáron
Tétel: AB9DNX Modell: 2CCK5
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
€1,540.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / MenetméretM6 x 1
befejezSárga horganyzott
Fokozatclass 10.9
Magasság5mm
AnyagMagas széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály10.9
Rockwell KeménységC36
MéretM6 x 1
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
típusTele
Szélesség10mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2CCK5 hatlapfejű anya teljes M6 X 1 10 mm W, 12500 PK
€1,540.25 /csomag