Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CB66 Hatlapfejű csavar, Grade 5, 7/16-14 X 3/4, 100PK | AB9DLV

APPROVED VENDOR 2CB66 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat, 7/16-14 X 3/4", 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DLV Modell: 2CB66

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€37.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Átmérő7 / 16 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossza a feje alatt3 / 4 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz3 / 4 "
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret14
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2CB66 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat, 7/16-14 X 3/4", 100PK
€37.45 /csomag