APPROVED VENDOR 2BA26 Machine Screw Round 10-32 X 7/16 L, 100PK | AB9BZU

APPROVED VENDOR 2BA26 gépcsavar kerek 10-32 x 7/16 L, 100PK

Tétel: AB9BZU Modell: 2BA26

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.359 "
Fejmagasság0.137 "
fej típusaRound
Hossz7 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2BA26 gépcsavar kerek 10-32 x 7/16 L, 100PK