Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BIG BILL 1325US7 - L - TAL - NAY Fr kezeslábas fényvisszaverő szalaggal L | AD6RGM 49R015

BIG BILL 1325US7 - L - TAL - NAY Fr kezeslábas fényvisszaverő szalaggal L

Raktáron
Tétel: AD6RGM Modell: 1325US7 - L - TAL - NAYKereszthivatkozás: 49R015
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
€260.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLángálló kezeslábas fényvisszaverő szalaggal
ATPV minősítés8.7 kal. / Cm²
Záró típusCipzár
színekHaditengerészet
SzíncsaládBlues
Mandzsetta stílusPattintás
Szövet súlya7 oz.
Megfelel a mellkas méretének42 "hogy 44"
Der a derékmérethez36 "hogy 38"
Veszélykockázati kategória (HRC)2
inseam30 "
AnyagUltraSoft (R)
Zsebek száma6
MéretL
Sleevehossz34.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.13
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód6211320000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellATPV minősítésMegfelel a mellkas méreténekDer a derékmérethezMéretSleevehosszÁr
BIG BILL 1325US7 - S - REG - NAY FR kezeslábas fényvisszaverő szalaggal S | AJ2GAZ 49R006 1325US7 - S - REG - NAY8.7 cal./cm234 "hogy 36"28 "hogy 30"S30.5 "€260.79
BIG BILL 1325US7 - M - TAL - NAY FR kezeslábas fényvisszaverő szalaggal M | AJ2GBA 49R014 1325US7 - M - TAL - NAY8.7 cal./cm238 "hogy 40"32 "hogy 34"M33.5 "€260.79
BIG BILL 1325US7/OS - 3XL - TAL - NAY FR kezeslábas fényvisszaverő szalaggal 3XL | AJ2GBB 49R018 1325US7 / OS - 3XL - TAL - NAY8.7 cal./cm254 "hogy 56"48 "hogy 50"3XL38.5 "€312.94
BIG BILL 1325US7-MR-NAY Lángálló kezeslábas fényvisszaverő szalaggal, M-es méretű, kék családi színű | CD2LFB 49R007 1325US7-MR-NAY8.7 cal./cm238 "hogy 40"32 "hogy 34"M32.5 "€260.79
BIG BILL 1325US7-XLR-NAY lángálló kezeslábas fényvisszaverő szalaggal, XL-es méret, kék család színe | CD2LFC 49R009 1325US7-XLR-NAY8.7 cal./cm246 "hogy 48"40 "hogy 42"XL35 "€260.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BIG BILL 1325US7 - L - TAL - NAY Fr kezeslábas fényvisszaverő szalaggal L
€260.79 /Mértékegység