Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 29DY67 Fúrószárvédő 2-1 / 8in. Chuck | AB8UYE

APPROVED VENDOR 29DY67 fúróprésvédő 2-1/8in. Chuck

Raktáron
Tétel: AB8UYE Modell: 29DY67
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
€185.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúróprés védő
test anyagaPolikarbonát
színekSzűrő kikapcsolása
görcsrohamokFúróprések kitett alsó orsócsapágy gallérral, illik, de nem kizárólag az 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4 sz.
Quill Dia.1-3 / 4 - 3 In.
Ablak anyagaPolikarbonát

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.576
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8466939585
Származási országTW

Termék részletek:

    • Max. Chuck Dia. (In.) (2-1 / 8)
    • Max. Stroke (hüvelyk) (6-1 / 4)
    • Min. Stroke (hüvelyk) (3-1 / 2)
    • Jellemzők: Csavarok felfelé a tokmányhoz vagy a fúrófej változtatásához, teleszkópok a tokmánytól a fúrási pontig

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaszínekgörcsrohamokÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 29DY68 Fúró sajtóvédő 2-5 / 8in. Chuck | AB8UYF 29 DY68AlumíniumVilágos narancsFúróprések kitett alsó orsócsapágy gallérral, illik, de nem korlátozódik az 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC6 sz.€387.41
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 29DY69 Fúró sajtóvédő 2-3 / 4in Chuck | AB8UYG 29 DY69AlumíniumVilágos narancsFúrógépek szabadon álló alsó orsócsapágy gallérral és géppel, hogy illeszkedjenek, de nem korlátozva az 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC6 sz.€210.44
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 29DY70 Fúró sajtóvédő 3in. Chuck | AB8UYH 29 DY70AlumíniumVilágos narancsFúróprések nyitott alsó orsócsapágy gallérokkal; 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC6 sz.€386.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 29DY67 fúróprésvédő 2-1/8in. Chuck
€185.70 /Mértékegység