JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 26W563 Kézi lemezjátszó Kapacitás 4000 Lb Átmérő 51 hüvelyk | AB8PYR

APPROVED VENDOR 26W563 kézi lemezjátszó kapacitása 4000 font átmérő 51 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8PYR Típus: 26W563

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,478.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi lemezjátszó
színekPiros
befejezPorbevonat
Magasság7 / 8 "
Terhelhetőség4000 font
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 135
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)153.67
Hajószélesség (cm)153.67
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Felső belül Dia. (51 ")
    • Felső külső Dia. (60 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 26W564 Kézi lemezjátszó Kapacitás 4000 Lb Átmérő 45 hüvelyk | AB8PYT 26W564€1,844.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 26W563 kézi lemezjátszó kapacitása 4000 font átmérő 51 hüvelyk
€2,478.09 /Mértékegység