JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 26W564 Kézi lemezjátszó Kapacitás 4000 Lb Átmérő 45 hüvelyk | AB8PYT

APPROVED VENDOR 26W564 kézi lemezjátszó kapacitása 4000 font átmérő 45 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8PYT Típus: 26W564

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,844.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi lemezjátszó
színekPiros
befejezPorbevonat
Magasság7 / 8 "
Terhelhetőség4000 font
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 106.59
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)137.92
Hajószélesség (cm)137.92
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Felső belül Dia. (45 ")
    • Felső külső Dia. (54 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 26W563 Kézi lemezjátszó Kapacitás 4000 Lb Átmérő 51 hüvelyk | AB8PYR 26W563€2,478.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 26W564 kézi lemezjátszó kapacitása 4000 font átmérő 45 hüvelyk
€1,844.31 /Mértékegység