Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 250288BG Rúdcsatlakozó anya, 2. fokozat 1/2-13, 5PK | AA9XXT 1JB49

APPROVED VENDOR 250288BG rúd csatlakozó anya, 2. fokozat 1/2-13, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9XXT Típus: 250288BGKereszthivatkozás: 1JB49

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€31.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezMelegen horganyzott
Fokozat2
Hossz1.75 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság50,000 psi
Min. Hozam (PSI)40,000
Anya típusaCsatlakozó anya - csapolt túlméretes
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC
típusMegcsapolt Túlméretes
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 250288BG rúd csatlakozó anya, 2. fokozat 1/2-13, 5PK
€31.54 /csomag