Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 250012BG Rúdcsatlakozó anya sárgaréz 5/16-18, 5PK | AA9XQU 1HY62

APPROVED VENDOR 250012BG rúd csatlakozó anya sárgaréz 5/16-18, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9XQU Típus: 250012BGKereszthivatkozás: 1HY62
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
€46.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
Hossz7 / 8 "
AnyagSárgaréz
Min. Szakítószilárdság50 psi
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7415338010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 250012BG rúd csatlakozó anya sárgaréz 5/16-18, 5PK
€46.14 /csomag