Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W711 Mérőszint/hőmérséklet 10 In | AB7ZTW

APPROVED VENDOR 24W711 mérőszint/hőmérséklet 10 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB7ZTW Típus: 24W711
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
€83.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel10 "szerelési középszintmérő
ÉpítésMaximális láthatósági szintmérők, öntött és festett alumínium test, kristálytiszta üveg látnivalók, kompatibilisek az összes hidraulikus folyadékkal / ásványi anyaggal és ásványolaj alapú folyadékkal
Max. Hőmérséklet200 F
Max. Munkahelyi nyomás15 PSI
Szálak1 / 2-20 UNC
típusHidraulikus tartálytartó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód9026106000
Származási országIN

Termék részletek:

    • Fonalak (1 / 2-20 UNC)

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W710 Mérőszint/hőmérséklet 5 hüvelyk | AB7ZTV 24W7105 "szerelési középszintmérő€61.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24W711 mérőszint/hőmérséklet 10 hüvelyk
€83.77 /Mértékegység