Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON D08-02-FKG0B szűrő/szabályozó/kenő, 1/4 NPT, 0–125 Psi beállítási tartomány, levegőkezelés | CH6NUC 55CP87

WILKERSON D08-02-FKG0B szűrő/szabályozó/kenő, 1/4 NPT, 0-125 Psi beállítási tartomány, levegőkezelés

Raktáron
Tétel: CH6NUC Modell: D08-02-FKG0BKereszthivatkozás: 55CP87
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
€226.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő / szabályozó / kenőanyag
Beállítási tartomány0-125 psi
Tál mérete0.6 oz.
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése5 mikron
Max. Folyam28 cfm
Max. Bemeneti nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet125 fok. F
Darabszám2
Teljes magasság7"
Teljes szélesség3.25 "
Csőhossz100 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTál méreteCsatlakozás méreteMax. FolyamMax. Bemeneti nyomásMax. HőmérsékletDarabszámTeljes magasságÁr
WILKERSON C08-02-FKG0B szűrő/szabályozó/kenő, 1/4 NPT, 0–125 Psi beállítási tartomány, levegőkezelés | CH6NNP 55CP94 C08-02-FKG0B4.75 "0.6 oz.1 / 4 "27 cfm150 psi125 fok. F36.25 "€270.19
WILKERSON C08-02-FLG0B szűrő/szabályozó/kenő, 1/4 NPT, 0–125 Psi beállítási tartomány, levegőkezelés | CH6NNQ 55CP95 C08-02-FLG0B4.75 "0.6 oz.1 / 4 "27 cfm250 psi150 fok. F36.25 "€295.40
WILKERSON C18-02-FKG0B szűrő/szabályozó/kenő, 1/4 NPT, 42 Cfm max. Flow | CH6NNW 55CP93 C18-02-FKG0B7.75 "1.7 oz.1 / 4 "42 cfm150 psi125 fok. F39"€361.21
WILKERSON C18-02-FLG0B szűrő/szabályozó/kenő, 1/4 NPT, 0–125 Psi beállítási tartomány, levegőkezelés | CH6NNX 55CP96 C18-02-FLG0B7.75 "1.7 oz.1 / 4 "42 cfm250 psi150 fok. F39"€409.23
WILKERSON C18-03-FKG0B szűrő/szabályozó/kenő, 3/8 NPT, 0–125 Psi beállítási tartomány, levegőkezelés | CH6NNY 55CP92 C18-03-FKG0B7.75 "1.7 oz.3 / 8 "70 cfm150 psi125 fok. F39"€411.45
WILKERSON C18-03-FLG0B szűrő/szabályozó/kenő, 3/8 NPT, 70 Cfm max. Flow | CH6NNZ 55CP97 C18-03-FLG0B7.75 "1.7 oz.3 / 8 "70 cfm250 psi150 fok. F39"€447.97
WILKERSON C18-04-FKG0B szűrő/szabályozó/kenő, 1/2 NPT, 0–125 Psi beállítási tartomány, levegőkezelés | CH6NPA 55CP91 C18-04-FKG0B7.75 "4.1 oz1 / 2 "85 cfm150 psi125 fok. F39"€361.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON D08-02-FKG0B szűrő/szabályozó/kenő, 1/4 NPT, 0-125 Psi beállítási tartomány, levegőkezelés
€226.35 /Mértékegység