JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W702 hidraulikus tartály 8 gallon kapacitás | AB7ZTL

APPROVED VENDOR 24W702 hidraulikus tartály 8 gallon kapacitás

Raktáron
Tétel: AB7ZTL Típus: 24W702

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€665.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulika tartály
Építés11 Gauge Acél
Leeresztő dugó3/4 NPT
befejezFekete ipari PU festék
TömítésBuna-N fedéltömítés
Magasság18.125 "
Hossz14.25 "
FelszerelésFüggőleges
Névleges kapacitás8 Gal.
Visszaport3/4 NPT
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.1725
Hajó magassága (cm)52.83
Hajó hossza (cm)44.7
Hajószélesség (cm)38.86
HS-kód7310290050
Származási országIN

Termék részletek:

    • Légtelenítő sapka (Igen)
    • Kivehető fedél (Igen)
    • Szívónyílás mérete (hüvelyk) (1-1 / 2 NPT)

Termékváltozatok

TermékekModellLeeresztő dugóMagasságHosszFelszerelésSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W701 hidraulikus tartály 5 gallon kapacitás | AB7ZTK 24W7011/2 NPT16.375 "10.375 "Függőleges10.375 "€462.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W703 hidraulikus tartály 10 gallon kapacitás | AB7ZTM 24W7033/4 NPT12.25 "22.25 "Vízszintes14 "€597.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W704 hidraulikus tartály 20 gallon kapacitás | AB7ZTN 24W7043/4 NPT14.25 "26.25 "Vízszintes18 "€688.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24W702 hidraulikus tartály 8 gallon kapacitás
€665.32 /Mértékegység