JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W703 hidraulikus tartály 10 gallon kapacitás | AB7ZTM

APPROVED VENDOR 24W703 hidraulikus tartály 10 gallon kapacitás

Raktáron
Tétel: AB7ZTM Típus: 24W703

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€722.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulika tartály
Építés11 Gauge Acél
Leeresztő dugó3/4 NPT
befejezFekete ipari PU festék
TömítésBuna-N fedéltömítés
Magasság12.25 "
Hossz22.25 "
FelszerelésVízszintes
Névleges kapacitás10 Gal.
Visszaport3/4 NPT
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.74
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)42.93
HS-kód7310290050
Származási országIN

Termék részletek:

    • Légtelenítő sapka (Igen)
    • Levehető burkolat (nem)
    • Szívónyílás mérete (hüvelyk) (1-1 / 2 NPT)

Termékváltozatok

TermékekModellLeeresztő dugóMagasságHosszFelszerelésSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W701 hidraulikus tartály 5 gallon kapacitás | AB7ZTK 24W7011/2 NPT16.375 "10.375 "Függőleges10.375 "€559.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W702 hidraulikus tartály 8 gallon kapacitás | AB7ZTL 24W7023/4 NPT18.125 "14.25 "Függőleges12 "€804.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W704 hidraulikus tartály 20 gallon kapacitás | AB7ZTN 24W7043/4 NPT14.25 "26.25 "Vízszintes18 "€831.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24W703 hidraulikus tartály 10 gallon kapacitás
€722.66 /Mértékegység