Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M029 Kiálló jelzőfény piros 24Vdc | AB7YGA

APPROVED VENDOR 24M029 Kiálló jelzőfény piros 24vdc

Raktáron
Tétel: AB7YGA Modell: 24M029
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
€8.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiálló jelzőfény
Átlagos élet100,000 XNUMX óra.
színekPiros
Áramlat20mA
Elektromos kapcsolatÓlom forrasztáshoz
IP besorolás40
Lámpa típusaLED
AnyagSárgaréz bevonatú króm, műanyag (ABS), LED
A panel vastagságaLegfeljebb 0.16 "
AlakRound
Méret6 mm-es rögzítési átmérő
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8531200040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellszínekElektromos kapcsolatMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M030 Kiálló visszajelző világos sárga 24vdc | AB7YGB 24M030SárgaÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€8.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M031 Kiálló jelző világoszöld 24VDC | AB7YGC 24M031ZöldÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€8.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M054 Kiálló jelzőfény piros 24VDC | AB7YHC 24M054PirosFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€9.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M055 Kiálló jelzőfény világos sárga 24vdc | AB7YHD 24M055SárgaFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€9.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M056 Kiálló jelző világoszöld 24VDC | AB7YHE 24M056ZöldFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€9.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M087 Kiálló jelzőfény piros 24vdc | AB7YJN 24M087PirosFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€10.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M088 Kiálló jelzőfény világos sárga 24vdc | AB7YJP 24M088SárgaFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€10.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24M029 Kiálló jelzőfény piros 24vdc
€8.35 /Mértékegység