Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 24K985 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/8-9 x 1-3/4 | AB7YAH

APPROVED VENDOR 24K985 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/8-9 x 1-3/4

Raktáron
Tétel: AB7YAH Modell: 24K985
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
€1.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Átmérő7 / 8 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossza a feje alatt1.75 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85-140 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret9
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318158055
Származási országTH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24K985 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/8-9 x 1-3/4
€1.08 /Mértékegység