SHURTAPE WP 100 vízzel aktivált csomagoló szalagtekercs PK10 | AH9PVE 40TU36

SHURTAPE WP 100 vízzel aktiválható csomagolószalag tekercs PK10

Raktáron
Tétel: AH9PVE Modell: WP 100Kereszthivatkozás: 40TU36

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€306.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízzel aktivált csomagolószalag
RagasztóanyagVízzel aktivált
HátlapKraft Paper
Magméret3"
Teljesítményhőmérséklet150 fok F
AlakFolyamatos tekercs
NyírószilárdságNEM ÉRTÉKELT
Szalag színeCserez
Szakítószilárdság56 font / hüvelyk
Vastagság5 millil.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.2134
Hajó magassága (cm)38.86
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)18.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szalagszélesség: 72mm
    • Szalag hossza: 138m
    • A ragasztószalag erőssége: Nincs osztályozva
    • Szalagos alkalmazás: Gép
    • Szalag megnyúlás: 0%

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítményhőmérsékletTapadási szilárdságRagasztóanyagSzakítószilárdságVastagságSzélességszínekÁtmérőÁr
SHURTAPE HP 200 kartonszalag, sárga, 48 mm x 100 m - 36 darabos csomag | AB7XGQ 24K273 HP 20020 fok és 150 fok F között44 oz.Szintetikus gumi / olvadék27 font / hüvelyk1.9 millil.48mmSárga4.44 "€400.11
SHURTAPE HP 100 kartonszalag átlátszó, 48 mm x 100 m - 36 darabos csomag | AB7XGR 24K274 HP 10020 fok és 150 fok F között43 oz.Szintetikus gumi / olvadék21 font / hüvelyk1.6 millil.48mmSzűrő kikapcsolása4.26 "€247.19
SHURTAPE AP 401 átlátszó kartondoboz, 48mm x 50m - 36 darabos csomag | AB7XGT 24K276 AP 401-20 foktól 180 fokig F27 oz.Vízalapú akril30 font / hüvelyk2.5 millil.48mmSzűrő kikapcsolása4.11 "€231.13
SHURTAPE AP 401 átlátszó kartondoboz 72 mm x 50 m - 24 darabos csomag | AB7XGU 24K277 AP 401-20 foktól 180 fokig F27 oz.Vízalapú akril30 font / hüvelyk2.5 millil.72mmSzűrő kikapcsolása4.05 "€184.61
SHURTAPE HP 200 kartonszalag átlátszó, 48 mm x 100 m - 36 darabos csomag | AB7XGV 24K278 HP 20020 fok és 150 fok F között44 oz.Szintetikus gumi / olvadék27 font / hüvelyk1.9 millil.48mmSzűrő kikapcsolása4.44 "€321.96
SHURTAPE HP 200 kartonszalag átlátszó, 48 mm x 914 m - 6 darabos csomag | AB7XGW 24K280 HP 20020 fok és 150 fok F között44 oz.Szintetikus gumi / olvadék27 font / hüvelyk1.9 millil.48mmSzűrő kikapcsolása9.89 "€352.73
SHURTAPE AP 180 kartondoboz átlátszó, 48 mm x 100 m - 36 darabos csomag | AB7XGY 24K282 AP 180-20 foktól 180 fokig F21 oz.Vízalapú akril20 font / hüvelyk1.8 millil.48mmSzűrő kikapcsolása4.45 "€260.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHURTAPE WP 100 vízzel aktiválható csomagolószalag tekercs PK10
€306.83 /Mértékegység