BUSSMANN 16x sorozatú sorkapocs


Szűrő
Szín: Fekete , Szín/kikészítés: Fekete , Ház anyaga: Hőre lágyuló , Mfr. Sorozat: 16x , Rögzítési szög: Függőleges , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Korlát sorkapcsok , Megszakítás típusa: Csavar , Típus: Vezeték az igazgatósághoz , Feszültség: 600V , Névleges feszültség: 600V , Min. huzalmérő: 14 AWG
StílusModellJelenlegi minősítésFelszerelési stílusVezetékmérőHuzalmérő maxÁr (ÁFA nélkül)
A
16280-1
----€31.99
B
16383-3-M
----€123.09
C
16383-2-M
----€104.69
D
16335-1
----€105.43
E
16200-2
115A-14 AWG - 4 AWG4 AWG€23.17
F
16290-1
150A-14 AWG - 4 AWG4 AWG€42.08
G
16280-2
175A-14 AWG - 4 AWG4 AWG€44.57
H
16390-3
250A---€132.89
I
16371-1
310ASMD / SMT14 AWG - 2 AWG2 AWG€69.93
J
16332-2
310A-14 AWG - 2 AWG2 AWG€106.77
K
16330-2
380ASMD / SMT14 AWG - 2 AWG2 AWG€182.37
C
16383-2
380ASMD / SMT--€104.59
B
16383-3
380A---€149.51
L
16306-1
420ACsavar--€96.96
M
16377-1
570ASMD / SMT14 AWG - 4 AWG4 AWG€86.60
N
16593-2
600ASMD / SMT--€174.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?