Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C556 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/8-16 x 7-1/2 | AB7VDU

APPROVED VENDOR 24C556 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/8-16 x 7-1/2

Raktáron
Tétel: AB7VDU Modell: 24C556

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt7.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz1"
Rockwell KeménységB95-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100-150 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret16
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)0.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318158055
Származási országTH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24C556 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/8-16 x 7-1/2
€1.02 /Mértékegység