Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C482 Ipari Thermowell Lagging 316 Rozsdamentes acél | AB7VAR

APPROVED VENDOR 24C482 Ipari Thermowell Lagging 316 Rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB7VAR Modell: 24C482
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
€130.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari hőcserélő, lemaradt
Fura Dia.0.44 "
Építés316 Stainless Steel
Beszúrás hossza2-1 / 2 "
Belső menetméret1-1 / 4-18 Egyenes
Anyag316 Stainless Steel
Nyakhosszabbítás2.5 "
Folyamatkapcsolat3 / 4 "NPT
Shank Dia.0.62 "
Aljzat hossza6.5 "
Szár hossza6"
Csavarkulcs0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód9025900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésAnyagFolyamatkapcsolatSzár hosszaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C483 Ipari Thermowell Lagging 316 Rozsdamentes acél | AB7ÁFA 24C483316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 / 4 "NPT8"€117.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C484 Ipari Thermowell Lagging 316 Rozsdamentes acél | AB7VAU 24C484316 Stainless Steel316 Stainless Steel1 "NPT12 "€212.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C485 Ipari Thermowell Lagging 316 Rozsdamentes acél | AB7VAV 24C485316 Stainless Steel316 Stainless Steel1 "NPT18 "€264.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C486 Ipari Thermowell Lagging Sárgaréz | AB7VAW 24C486SárgarézSárgaréz3 / 4 "NPT4"€31.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C487 Ipari Thermowell Lagging Sárgaréz | AB7VAX 24C487SárgarézSárgaréz3 / 4 "NPT6"€58.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C489 Ipari Thermowell Lagging Sárgaréz | AB7VAZ 24C489SárgarézSárgaréz1 "NPT12 "€12.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C520 Ipari Thermowell Lagging 304 Rozsdamentes acél | AB7VCF 24C520304 Stainless Steel304 Stainless Steel3 / 4 "NPT4"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24C482 Ipari Thermowell Lagging 316 Rozsdamentes acél
€130.87 /Mértékegység