Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 24C478 Bimetal Thermowell Carbon Steel1/2 Npsm | AB7VAM

APPROVED VENDOR 24C478 bimetál Thermowell szénacél 1/2 Npsm

Raktáron
Tétel: AB7VAM Modell: 24C478

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€77.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBimetál hőcső
Fura Dia.0.26 "
ÉpítésSzénacél
Beszúrás hossza4.5 "
Belső menetméret1/2 NPSM
AnyagSzénacél
Folyamatkapcsolat3 / 4 "NPT
Shank Dia.0.5 "
Aljzat hossza6.5 "
Szár hossza6"
Csavarkulcs0.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód9025900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésAnyagShank Dia.Szár hosszaÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24C461 Bimetál Thermowell 316 rozsdamentes acél 1/2 Npsm | AB7UZU 24C461316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.44 "2.5 "€73.57
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24C462 Bimetál Thermowell 316 rozsdamentes acél 1/2 Npsm | AB7UZV 24C462316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.5 "4"€90.91
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24C463 Bimetál Thermowell 316 rozsdamentes acél 1/2 Npsm | AB7UZW 24C463316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.5 "6"€122.86
Jóváhagyott eladó 24C464 Bimetal Thermowell 316 rozsdamentes acél 1/2 Npsm | AB7UZX 24C464316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.5 "9"€170.90
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24C465 Bimetál Thermowell 316 rozsdamentes acél 1/2 Npsm | AB7UZY 24C465316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.5 "12 "€262.24
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24C467 Bimetal Thermowell 316 rozsdamentes acél 1/2 Npsm | AB7VAA 24C467316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.5 "18 "€334.13
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24C469 Bimetál hőszigetelő sárgaréz 1/2 Npsm AB7VAC 24C469SárgarézSárgaréz0.44 "2.5 "€36.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24C478 bimetál Thermowell szénacél 1/2 Npsm
€77.79 /Mértékegység