Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24C461 Bimetál Thermowell 316 rozsdamentes acél 1/2 Npsm | AB7UZU

APPROVED VENDOR 24C461 bimetál Thermowell 316 rozsdamentes acél 1/2 Npsm

Raktáron
Tétel: AB7UZU Modell: 24C461
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
€73.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBimetál hőcső
Fura Dia.0.26 "
Építés316 Stainless Steel
Beszúrás hossza1.75 "
Belső menetméret1/2 NPSM
Anyag316 Stainless Steel
Folyamatkapcsolat3 / 4 "NPT
Shank Dia.0.44 "
Aljzat hossza2.9 "
Szár hossza2.5 "
Csavarkulcs0.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód9025900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésAnyagShank Dia.Szár hosszaÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24C462 Bimetál Thermowell 316 rozsdamentes acél 1/2 Npsm | AB7UZV 24C462316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.5 "4"€90.91
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24C463 Bimetál Thermowell 316 rozsdamentes acél 1/2 Npsm | AB7UZW 24C463316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.5 "6"€122.86
Jóváhagyott eladó 24C464 Bimetal Thermowell 316 rozsdamentes acél 1/2 Npsm | AB7UZX 24C464316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.5 "9"€170.90
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24C465 Bimetál Thermowell 316 rozsdamentes acél 1/2 Npsm | AB7UZY 24C465316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.5 "12 "€262.24
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24C467 Bimetal Thermowell 316 rozsdamentes acél 1/2 Npsm | AB7VAA 24C467316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.5 "18 "€334.13
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24C469 Bimetál hőszigetelő sárgaréz 1/2 Npsm AB7VAC 24C469SárgarézSárgaréz0.44 "2.5 "€36.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C470 Bimetál Thermowell sárgaréz 1/2 Npsm | AB7VAD 24C470SárgarézSárgaréz0.5 "4"€42.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24C461 bimetál Thermowell 316 rozsdamentes acél 1/2 Npsm
€73.57 /Mértékegység