JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM88 MIG hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRZ

APPROVED VENDOR 23XM88 Mig hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb

Raktáron
Tétel: AB7PRZ Modell: 23XM88

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€274.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMig hegesztő huzal
AWS osztályozásER430
Konténer33 font orsó
Konténer mérete33 font
konténer típusCséve
Átmérő0.045 "
AnyagRozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság65,000 PSI
Szakítószilárdság65,000 psi
típusER430

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.51
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód7223001046
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méreteÁtmérőAnyagMin. SzakítószilárdságSzakítószilárdságtípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM73 Mig hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRJ 23XM7333 font0.03 "Rozsdamentes acél80,000 psi80,000 psiER310€800.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM75 MIG hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRK 23XM7533 font0.04 "Rozsdamentes acél80,000 psi80,000 psiER310€783.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM76 MIG hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRL 23XM7633 font0.045 "Rozsdamentes acél80,000 psi80,000 psiER310€794.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM77 Mig hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRM 23XM7733 font0.03 "Rozsdamentes acél95,000 PSI95,000 psiER312€763.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM79 MIG hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRP 23XM7933 font0.04 "Rozsdamentes acél95,000 PSI95,000 psiER312€753.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM80 MIG hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRQ 23XM8033 font0.045 "Rozsdamentes acél95,000 PSI95,000 psiER312€724.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM81 Mig hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRR 23XM8133 font0.03 "Rozsdamentes acél75,000 PSI75,000 psiER347Si€669.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 23XM88 Mig hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb
€274.09 /Mértékegység