JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM80 MIG hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRQ

APPROVED VENDOR 23XM80 Mig hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb

Raktáron
Tétel: AB7PRQ Modell: 23XM80

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€761.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMig hegesztő huzal
AWS osztályozásER312
Konténer33 font orsó
Konténer mérete33 font
konténer típusCséve
Átmérő0.045 "
AnyagRozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság95,000 PSI
Szakítószilárdság95,000 psi
típusER312

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.4025
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód7223001046
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méreteÁtmérőAnyagMin. SzakítószilárdságSzakítószilárdságtípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM73 Mig hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRJ 23XM7333 font0.03 "Rozsdamentes acél80,000 psi80,000 psiER310€786.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM75 MIG hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRK 23XM7533 font0.04 "Rozsdamentes acél80,000 psi80,000 psiER310€769.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM76 MIG hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRL 23XM7633 font0.045 "Rozsdamentes acél80,000 psi80,000 psiER310€814.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM77 Mig hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRM 23XM7733 font0.03 "Rozsdamentes acél95,000 PSI95,000 psiER312€749.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM79 MIG hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRP 23XM7933 font0.04 "Rozsdamentes acél95,000 PSI95,000 psiER312€739.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM81 Mig hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRR 23XM8133 font0.03 "Rozsdamentes acél75,000 PSI75,000 psiER347Si€657.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM82 Mig hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRT 23XM8233 font0.035 "Rozsdamentes acél75,000 PSI75,000 psiER347Si€667.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 23XM80 Mig hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb
€761.38 /Mértékegység