Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL61 Reduce Tee 3/4 x 1/2 hüvelykes sárgaréz | AB7FAJ

APPROVED VENDOR 22UL61 Reduce Tee 3/4 x 1/2 hüvelykes sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB7FAJ Modell: 22UL61
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
€33.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaSárgaréz
TeljesítésNSF61 és AB1953
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Dia kívül.3/4 x 1/2 x 3/4 "
Csőméret3/4 "x 1/2" x 3/4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)5.23
Hajó hossza (cm)5.99
Hajószélesség (cm)3.76
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL60 Reducing Tee 1/2 x 1/4 hüvelykes sárgaréz | AB7FAH 22UL601 / 2 "x 1 / 4"1/2 "x 1/2" x 1/4 "€17.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL61 Reduce Tee 3/4 x 1/2 hüvelykes sárgaréz
€33.59 /Mértékegység