Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL60 Reducing Tee 1/2 x 1/4 hüvelykes sárgaréz | AB7FAH

APPROVED VENDOR 22UL60 Reducing Tee 1/2 x 1/4 Inch Brass

Raktáron
Tétel: AB7FAH Modell: 22UL60
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
€20.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaSárgaréz
TeljesítésNSF61 és AB1953
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Dia kívül.1 / 2 "x 1 / 4"
Csőméret1/2 "x 1/2" x 1/4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)4.27
Hajó hossza (cm)4.22
Hajószélesség (cm)3.12
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL61 Reduce Tee 3/4 x 1/2 hüvelykes sárgaréz | AB7FAJ 22UL613/4 x 1/2 x 3/4 "3/4 "x 1/2" x 3/4 "€36.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL60 Reducing Tee 1/2 x 1/4 Inch Brass
€20.09 /Mértékegység