Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL42 Persely 1 x 3/8 hüvelykes sárgaréz | AB7EZN

APPROVED VENDOR 22UL42 persely 1 x 3/8 hüvelykes sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB7EZN Modell: 22UL42
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
€19.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételpersely
test anyagaSárgaréz
TeljesítésNSF61 és AB1953
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Max. Nyomás125 psi
Dia kívül.1 "x 3/8"
Csőméret1 "x 3/8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)2.92
Hajó hossza (cm)3.35
Hajószélesség (cm)3.63
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL34 Persely 1/4 x 1/8 hüvelykes sárgaréz | AB7EZE 22UL341 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "x 1 / 8"€5.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL35 Persely 3/8 x 1/8 hüvelykes sárgaréz | AB7EZF 22UL353 / 8 "x 1 / 8"3 / 8 "x 1 / 8"€5.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL36 Persely 3/8 x 1/4 hüvelykes sárgaréz | AB7EZG 22UL363 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"€5.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL37 Persely 1/2 x 1/8 hüvelykes sárgaréz | AB7EZH 22UL371 / 2 "x 1 / 8"1 / 2 "x 1 / 8"€7.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL39 Persely 3/4 x 1/4 hüvelykes sárgaréz | AB7EZK 22UL393 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "x 1 / 4"€13.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL40 Persely 3/4 x 3/8 hüvelykes sárgaréz | AB7EZL 22UL403 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"€9.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL41 Persely 1 x 1/4 hüvelykes sárgaréz | AB7EZM 22UL411 "x 1/4"1 "x 1/4"€20.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL42 persely 1 x 3/8 hüvelykes sárgaréz
€19.61 /Mértékegység