Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL35 Persely 3/8 x 1/8 hüvelykes sárgaréz | AB7EZF

APPROVED VENDOR 22UL35 persely 3/8 x 1/8 hüvelykes sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB7EZF Modell: 22UL35
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
€4.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételpersely
test anyagaSárgaréz
TeljesítésNSF61 és AB1953
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Max. Nyomás125 psi
Dia kívül.3 / 8 "x 1 / 8"
Csőméret3 / 8 "x 1 / 8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.06
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL34 Persely 1/4 x 1/8 hüvelykes sárgaréz | AB7EZE 22UL341 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "x 1 / 8"€5.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL36 Persely 3/8 x 1/4 hüvelykes sárgaréz | AB7EZG 22UL363 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"€4.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL37 Persely 1/2 x 1/8 hüvelykes sárgaréz | AB7EZH 22UL371 / 2 "x 1 / 8"1 / 2 "x 1 / 8"€6.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL39 Persely 3/4 x 1/4 hüvelykes sárgaréz | AB7EZK 22UL393 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "x 1 / 4"€11.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL40 Persely 3/4 x 3/8 hüvelykes sárgaréz | AB7EZL 22UL403 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"€8.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL41 Persely 1 x 1/4 hüvelykes sárgaréz | AB7EZM 22UL411 "x 1/4"1 "x 1/4"€17.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL42 Persely 1 x 3/8 hüvelykes sárgaréz | AB7EZN 22UL421 "x 3/8"1 "x 3/8"€16.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL35 persely 3/8 x 1/8 hüvelykes sárgaréz
€4.96 /Mértékegység