Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FR59 Union 1/8 hüvelykes cső | AB6UZX

APPROVED VENDOR 22FR59 Union 1/8 hüvelykes cső

Raktáron
Tétel: AB6UZX Típus: 22FR59

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€11.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaCső
TömítőanyagNitrilgumi
Max. Nyomás250 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód7412200045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FR60 Union 1/4 hüvelykes cső | AB6UZY 22FR601 / 4 "€10.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FR61 Union 3/8 hüvelykes cső | AB6UZZ 22FR613 / 8 "€15.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22FR59 Union 1/8 hüvelykes cső
€11.42 /Mértékegység