Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF42 tömítőszalag 1/2 x 600 hüvelykes | AB6JDD

APPROVED VENDOR 21TF42 tömítőszalag 1/2 x 600 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6JDD Modell: 21TF42

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€26.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenettömítő szalag
színekKék
Sűrűség1.2-1.5 sg
Gáznyomás tartomány0-2250 psi
Hossz600 "
Folyadéknyomás tartomány0-2250 psi
AnyagPTFE
Teljesítményhőmérséklet Hatótávolság-400 foktól 2400 fokig F
Vastagság38
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód3921904090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekSűrűségHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF19 tömítőszalag 1/2 x 260 hüvelykes | AB6JCG 21TF19fehér0.35-0.5 sg260 "8.51 / 2 "€1.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF20 tömítőszalag 1/2 x 520 hüvelykes | AB6JCH 21TF20fehér0.35-0.5 sg520 "101 / 2 "€1.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF21 tömítőszalag 3/4 x 520 hüvelykes | AB6JCJ 21TF21fehér0.35-0.5 sg520 "13.53 / 4 "€2.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF22 tömítőszalag 1/2 x 260 hüvelykes | AB6JCK 21TF22Sárga1.2-1.5 sg260 "18.51 / 2 "€5.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF23 tömítőszalag 1/2 x 520 hüvelykes | AB6JCL 21TF23Sárga1.2-1.5 sg520 "271 / 2 "€10.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF25 tömítőszalag 1/2 x 520 hüvelykes | AB6JCM 21TF25fehér0.9-1.1 sg520 "241 / 2 "€5.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF26 tömítőszalag 3/4 x 520 hüvelykes | AB6JCN 21TF26fehér0.9-1.1 sg520 "343 / 4 "€8.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 21TF42 tömítőszalag 1/2 x 600 hüvelyk
€26.27 /Mértékegység