Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 205392BG Rúdcsatlakozó anya 2h Acél 1/2-13 | AA9XYM 1JB85

APPROVED VENDOR 205392BG Rúd csatlakozó anya 2h Acél 1/2-13

Raktáron
Tétel: AA9XYM Típus: 205392BGKereszthivatkozás: 1JB85
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
€62.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezEgyszerű
Fokozat2H fokozat
Hossz1.75 "
AnyagA194 2H acél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Min. Hozam (PSI)110,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Rockwell Keménység28 Min
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 205392BG Rúd csatlakozó anya 2h Acél 1/2-13
€62.15 /Mértékegység