Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZE93 Gépi csavartányér 8-32 X 1/2 L, 50PK | AB4NCB

APPROVED VENDOR 1ZE93 Gépi Csavartányér 8-32 X 1/2 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB4NCB Modell: 1ZE93

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.322 "
Fejmagasság0.115 "
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32
Alátét OD0.320 "
Alátét vastagsága0.023 "
Alátét típusaKülső fog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZE93 Gépi Csavartányér 8-32 X 1/2 L, 50PK
€2.38 /csomag